Nedtrain Oud
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
Gépelemek és alkatrészek
Műanyag termékek
Alátétek és távtartók
Műanyag távtartók
56800
56800.030.005
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
Távtartó Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 3X8X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Névleges mérethez
3
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Polimetilén
Darabonkénti súly (g)
0.23
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
8 mm
Hossz
5 mm
Márka
Fabory
Névleges mérethez
3
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Polimetilén
Darabonkénti súly (g)
0.23
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
3.1
d2
8
D (mm)
8
L (mm)
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
56800.030.005
EAN
8715492868572
UBB
950356126058
UNSPSC
31161816
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést