Nedtrain Oud
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
Hézagolók & távtartók
11398
11398.030.013
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
Távtartó belső és külső menettel, H1202 típus Esztergált acél Horganyzott M3X13.5X7
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
13 mm
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
H1202
Darabonkénti súly (g)
2.44
Info
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M3
L (mm)
13
L1
6
L2
7
P
0.5
s
5.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
11398.030.013
EAN
8715492572189
UBB
950355729811
UNSPSC
31161816