Nedtrain Oud
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
Hézagolók & távtartók
11396
11396.030.008
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
Távtartó 2x belső menettel, H1200 típus Esztergált acél Horganyzott M3X8,5X8,5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
8.5 mm
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
H1200
Darabonkénti súly (g)
1.32
Info
Amikor L = L₁ a távtartó teljes menetes.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M3
L (mm)
8.5
L1
8.5
P
0.5
s
5.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
11396.030.008
EAN
8715492571823
UBB
950355641115
UNSPSC
31161816