text.skipToContent text.skipToNavigation

Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz Acél Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Foszfátozott 8X3,2X0,5MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
dₑ 8
di 3.2
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Külső átmérő (mm) 8
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.2 mm
Márka Fabory
dₑ 8
di 3.2
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Külső átmérő (mm) 8
Felületkezelés Foszfátozott
Darabonkénti súly (g) 0.166
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A tányérrugókat legnagyobbrészt kritikus alkalmazásoknál használják, ahol elsődleges a biztonság. Hasonló alkalmazások találhatók például a biztonsági nyomatékkorlátozó tengelykapcsolókban, ajtó sarokpánt merevítő elemeknél és állandó hengernyomású alkalmazásoknál. A tányérrugók helyes kombinációban feltételesen minősített összeállításának köszönhetően a rugalmasság és/vagy a tengelyeltolódás pontosan beszabályozható. A fenti tányérrugók műszaki előírásai a statikus és dinamikus terhelések tekintetében eleget tesznek a legszigorúbb elvárásoknak is. Ezek a követelmények meghaladják a DIN 2093.
    • szabvány 1. anyagcsoportra vonatkozó előírásait: t 1,25 Ck 67 acélból.
    • a szabvány 2. anyagcsoportra vonatkozó előírásai szerint: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 50 Cr V4 acélból.
    • a szabvány 3. anyagcsoportra vonatkozó előírásai szerint: 6,0 ≤ t ≤ 14,0 50 Cr V4 acélból.
    • A kifáradási törések nagyrészt megelőzhetők, mert ezek a 2. és 3. anyagcsoportba tartozó tányérrugók géppel megmunkált éllel rendelkeznek.
    • F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t) tengelyeltolódásnál.
    • A tányérrugók számításához lásd a DIN 2092 szabványt.
    • Kérésre részletes műszaki adatok kaphatók.
Árucikk kód

Méretek

di (H12) 3.2
D (mm) 3.2
F 357
l0 0.7
Falvastagság t 0.5
Vastagság 0.5

Cikkszámok

Cikkszám 36450.083.005
EAN 8715492761712
UBB 950357381520
UNSPSC 31161811

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.