text.skipToContent text.skipToNavigation

Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz Acél 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Foszfátozott 25X12,2X1,25MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
dₑ 25
di 12.2
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Külső átmérő (mm) 25
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 12.2 mm
Márka Fabory
dₑ 25
di 12.2
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Külső átmérő (mm) 25
Felületkezelés Foszfátozott
Darabonkénti súly (g) 3.7
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A tányérrugókat legnagyobbrészt kritikus alkalmazásoknál használják, ahol elsődleges a biztonság. Hasonló alkalmazások találhatók például a biztonsági nyomatékkorlátozó tengelykapcsolókban, ajtó sarokpánt merevítő elemeknél és állandó hengernyomású alkalmazásoknál. A tányérrugók helyes kombinációban feltételesen minősített összeállításának köszönhetően a rugalmasság és/vagy a tengelyeltolódás pontosan beszabályozható. A fenti tányérrugók műszaki előírásai a statikus és dinamikus terhelések tekintetében eleget tesznek a legszigorúbb elvárásoknak is. Ezek a követelmények meghaladják a DIN 2093.
    • szabvány 1. anyagcsoportra vonatkozó előírásait: t 1,25 Ck 67 acélból.
    • a szabvány 2. anyagcsoportra vonatkozó előírásai szerint: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 50 Cr V4 acélból.
    • a szabvány 3. anyagcsoportra vonatkozó előírásai szerint: 6,0 ≤ t ≤ 14,0 50 Cr V4 acélból.
    • A kifáradási törések nagyrészt megelőzhetők, mert ezek a 2. és 3. anyagcsoportba tartozó tányérrugók géppel megmunkált éllel rendelkeznek.
    • F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t) tengelyeltolódásnál.
    • A tányérrugók számításához lásd a DIN 2092 szabványt.
    • Kérésre részletes műszaki adatok kaphatók.
Árucikk kód

Méretek

di (H12) 12.2
D (mm) 12.2
F 2214
l0 1.95
Falvastagság t 1.25
Vastagság 1.25

Cikkszámok

Cikkszám 36450.262.012
EAN 8715492762207
UBB 950357383195
UNSPSC 31161811

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.