Tárcsás rugók
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
Alátétek és gyűrűk
Tárcsás rugók
36302
36302.084.003
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
Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, B típus (közepes) EN 16983 B Acél acc. to EN 16983 Foszfátozott 8X4,2X0,3MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
dₑ
8
di
4.2
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
acc. to EN 16983
Külső átmérő (mm)
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Márka
Fabory
dₑ
8
di
4.2
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
acc. to EN 16983
Külső átmérő (mm)
8
Felületkezelés
Foszfátozott
Típusszám
B (medium)
Darabonkénti súly (g)
0.08
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
F
= rugós terhelés Newton-ban
s ≈ 0,75 h tengelyeltolódásnál
0
(h
0
= l
0
- t)
.
A
t
-re meghatározott értékek névleges értékek. A 6 ˂
t
≤ 14 méretű rugók esetén a kívánt rugós terhelést
F
az egyes tányérrugók vastagságának a zárójelbe tett értékekre történő csökkentésével
t
érhetjük el.
A tányérrugók számításához lásd az EN 16984 szabványt.
Kérésre részletes műszaki adatok kaphatók.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
di (H12)
4.2
D (mm)
4.2
F
118
l0
0.55
Falvastagság t
0.3
Vastagság
0.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
16983-B
DIN
2093-B
Cikkszámok
Cikkszám
36302.084.003
EAN
8715492758842
UBB
950357274378
UNSPSC
31161811
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése