Tárcsás rugók
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
Alátétek és gyűrűk
Tárcsás rugók
51448
51448.331.017
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
Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, A típus (nehéz), Rozsdamentes DIN ≈2093-A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 31,5X16,3X1,75MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
dₑ
31.5
di
16.3
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A2 (1.4310)
Külső átmérő (mm)
31.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
16.3 mm
Márka
Fabory
dₑ
31.5
di
16.3
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A2 (1.4310)
Külső átmérő (mm)
31.5
Típusszám
A (heavy)
Darabonkénti súly (g)
7.8
Info
A DIN 2093 A szabvány szerinti tányérrugókat legnagyobbrészt kritikus alkalmazásoknál használják, ahol elsődleges a biztonság. Hasonló alkalmazások találhatók például a biztonsági nyomatékkorlátozó tengelykapcsolókban, ajtó sarokpánt merevítő elemeknél és állandó hengernyomású alkalmazásoknál. A tányérrugók helyes kombinációban feltételesen minősített összeállításának köszönhetően a rugalmasság és/vagy a tengelyeltolódás pontosan beszabályozható. A fenti tányérrugók műszaki előírásai a statikus és dinamikus terhelések tekintetében eleget tesznek a legszigorúbb elvárásoknak is. A hőkezelés vörösréz-bronz színt ad ennek a tányérrugónak.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 x 12 CrNi 17 7 (anyagszám 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 x 35 CrMo 17 (anyagszám 1.4122).
D
e
(h12) 45 x 7 CrNiAl 17 7 (anyagszám 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 x 22 CrMoV 12 1 (anyagszám 1.4923).
F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t) tengelyeltolódásnál.
D
e
(h12) = 40, t = 1 FIGYELEM: a ≈ DIN 2993 C szabvány szerinti: 'könnyű' kivitel.
A tányérrugók számításához lásd a DIN 2092 szabványt.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
di (H12)
16.3
D (mm)
16.3
F
2745
l0
2.3
Vastagság
1.75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈2093-A/C
Cikkszámok
Cikkszám
51448.331.017
EAN
8715492291066
UBB
950357355052
UNSPSC
31161811
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése