Tárcsás rugók
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
Alátétek és gyűrűk
Tárcsás rugók
36307
36307.353.010
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
Tányérrugó DIN 2093 Rugóacél Foszfátozott 34X12,3X1,0MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka
Fabory
dₑ
34
di
12.3
Anyag
Rugóacél
Külső átmérő (mm)
34
Felületkezelés
Foszfátozott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
12.3 mm
Márka
Fabory
dₑ
34
di
12.3
Anyag
Rugóacél
Külső átmérő (mm)
34
Felületkezelés
Foszfátozott
Darabonkénti súly (g)
6.29
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A fent említett, ≈ DIN 2093 szabvány szerinti tányérrugók általános felhasználásra alkalmasak. Kritikusabb alkalmazásokhoz ajánlott a tányérrugókat a 36300, 36302, 36303 és a 36450 gyártmány csoportokból kiválasztani.
1. csoportból kiválasztani. t
1,25 C67S.
2. csoportra vonatkozó előírásai szerint: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 51 Cr V4 acélból (ezeknek a tányérrugóknak az élei nem géppel megmunkáltak).
F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
A. típus: nagy igénybevételre méretezett kivitel (D
e
/t ≈ 18).
B. típus: közepes igénybevételre méretezett kivitel (D
e
/t ≈ 28).
C. típus: kis igénybevételre méretezett kivitel (D
e
/t ≈ 40).
Ha a típus nincs feltüntetve, a vonatkozó méretek nem DIN szabávny szerintiek.
A tányérrugók számításához lásd a DIN 2092 szabványt.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
di (H12)
12.3
D (mm)
12.3
F
1110
l0
2.2
Falvastagság t
1
Vastagság
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈2093-A/C
Cikkszámok
Cikkszám
36307.353.010
EAN
8717077075566
UBB
500645287920
UNSPSC
31161811
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést