text.skipToContent text.skipToNavigation

Tányérrugó DIN 2093 Rugóacél Foszfátozott 10X5,2X0,25MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
dₑ 10
di 5.2
Anyag Rugóacél
Külső átmérő (mm) 10
Felületkezelés Foszfátozott
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5.2 mm
Márka Fabory
dₑ 10
di 5.2
Anyag Rugóacél
Külső átmérő (mm) 10
Felületkezelés Foszfátozott
Darabonkénti súly (g) 0.11
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A fent említett, ≈ DIN 2093 szabvány szerinti tányérrugók általános felhasználásra alkalmasak. Kritikusabb alkalmazásokhoz ajánlott a tányérrugókat a 36300, 36302, 36303 és a 36450 gyártmány csoportokból kiválasztani.
    • 1. csoportból kiválasztani. t 1,25 C67S.
    • 2. csoportra vonatkozó előírásai szerint: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 51 Cr V4 acélból (ezeknek a tányérrugóknak az élei nem géppel megmunkáltak).
    • F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 ho(ho= Lo- t).
    • A. típus: nagy igénybevételre méretezett kivitel (De/t ≈ 18).
    • B. típus: közepes igénybevételre méretezett kivitel (De/t ≈ 28).
    • C. típus: kis igénybevételre méretezett kivitel (De/t ≈ 40).
    • Ha a típus nincs feltüntetve, a vonatkozó méretek nem DIN szabávny szerintiek.
    • A tányérrugók számításához lásd a DIN 2092 szabványt.
Árucikk kód

Méretek

di (H12) 5.2
D (mm) 5.2
F 58
l0 0.55
Falvastagság t 0.25
Vastagság 0.25
Típus C

Szabványok

DIN ≈2093-A/C

Cikkszámok

Cikkszám 36307.105.002
EAN 8715492759443
UBB 950357533914
UNSPSC 31161811

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.