text.skipToContent text.skipToNavigation

Szemescsavar DIN 444 B Rozsdamentes acél A4 50 M6X45


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 45 mm
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 14.8
Árucikk kód

Méretek

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2( H9) 6
d3 (max.) 14
L (mm) 45
P 1
s (max.) 7

Szabványok

DIN 444-B

Cikkszámok

Cikkszám 55790.060.045
EAN 8715494133777
UBB 500571461234
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.