text.skipToContent text.skipToNavigation

Szemescsavar DIN 444 B Rozsdamentes acél A4 50 M12X140


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 140 mm
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 142
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
d2( H9) 12
d3 (max.) 25
L (mm) 140
P 1.75
s (max.) 14

Szabványok

DIN 444-B

Cikkszámok

Cikkszám 55790.120.140
EAN 8715494603881
UBB 500633449284
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.