DIN 444B fülescsavarok
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Fülescsavarok
DIN 444B fülescsavarok
51790
51790.060.035
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
Szemescsavar DIN 444 B Rozsdamentes acél A2 50 M6X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
50
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
35 mm
Márka
Fabory
Osztály
50
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
12.6
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2( H9)
6
d3 (max.)
14
L (mm)
35
P
1
s (max.)
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
444-B
Cikkszámok
Cikkszám
51790.060.035
EAN
8715492309440
UBB
951351853878
UNSPSC
31161610
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése