text.skipToContent text.skipToNavigation

Szemescsavar DIN 444 B Rozsdamentes acél A2 50 M24X220


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 220 mm
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 868
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
d2( H9) 22
d3 (max.) 45
L (mm) 220
P 3
s (max.) 25

Szabványok

DIN 444-B

Cikkszámok

Cikkszám 51790.240.220
EAN 8715492310378
UBB 952351568904
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.