text.skipToContent text.skipToNavigation

Szemescsavar DIN 444 B Rozsdamentes acél A2 50 M10X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 39.1
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2( H9) 10
d3 (max.) 20
L (mm) 50
P 1.5
s (max.) 12

Szabványok

DIN 444-B

Cikkszámok

Cikkszám 51790.100.050
EAN 8715492309716
UBB 951351855931
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.