text.skipToContent text.skipToNavigation

Szemescsavar DIN 444 B Acél Felületkezeletlen 4.6 M10X75


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 4.6
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 75 mm
Márka Fabory
Osztály 4.6
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 54.6
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2( H9) 10
d3 (max.) 20
L (mm) 75
P 1.5
s (max.) 12

Szabványok

DIN 444-B

Cikkszámok

Cikkszám 16180.100.075
EAN 8717077035560
UBB 500644869678
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.