BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Fülescsavarok
DIN 444LG végigmenetes fülescsavarok
16182
16182.240.110
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
Szemescsavar, tövig menetes DIN 444 LB Acél Horganyzott 4.6 M24X110
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
110 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
447.5
Árucikk kód
7318130090
Méretek
d-D
M24
d2( H9)
22
d3 (max.)
45
L (mm)
110
Lg (max.)
40
P
3
s (max.)
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
444-LB
Cikkszámok
Cikkszám
16182.240.110
EAN
8717077035867
UBB
500644872623
UNSPSC
31161610
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést