DIN 444LG végigmenetes fülescsavarok
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Fülescsavarok
DIN 444LG végigmenetes fülescsavarok
16182
16182.120.100
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
Szemescsavar, tövig menetes DIN 444 LB Acél Horganyzott 4.6 M12X100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
100 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
97.84
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M12
d2( H9)
12
d3 (max.)
25
L (mm)
100
Lg (max.)
23
P
1.75
s (max.)
14
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
444-LB
Cikkszámok
Cikkszám
16182.120.100
EAN
8715492586728
UBB
954351231798
UNSPSC
31161610
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést