WW Grainger - 8797468033166
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
Prémium rozsdamentes acél hardver
Feszítőcsavarok, kábelek és terminálok
Szeg
54248
54248.060.025
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
Szeg Rozsdamentes acél A4 6X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
D1_MM
2.2
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
25 mm
Márka
Fabory
D1_MM
2.2
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
6
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D
6
D1
2.2
D (mm)
6
L (mm)
25
N
21
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
54248.060.025
EAN
4043377189370
UBB
500616944806
UNSPSC
31162400
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése