text.skipToContent text.skipToNavigation

Szeg Rozsdamentes acél A4 12X45


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
D1_MM 3
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 45
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 12 mm
Hossz 45 mm
Márka Fabory
D1_MM 3
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 45
Árucikk kód

Méretek

D 12
D1 3
D (mm) 12
L (mm) 45
N 40

Cikkszámok

Cikkszám 54248.120.045
EAN 4043377304711
UBB 500616947874
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.