WW Grainger - 8797468033166
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Prémium rozsdamentes acél hardver
Feszítőcsavarok, kábelek és terminálok
Szeg
54248
54248.120.030
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
Szeg Rozsdamentes acél A4 12X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
D1_MM
3
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
32
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
12 mm
Hossz
30 mm
Márka
Fabory
D1_MM
3
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
32
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D
12
D1
3
D (mm)
12
L (mm)
30
N
26
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
54248.120.030
EAN
4043377189493
UBB
500616947791
UNSPSC
31162400
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése