Generations Light & Sound Rental - 8797458858126
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Prémium rozsdamentes acél hardver
Feszítőcsavarok, kábelek és terminálok
Szeg
54248
54248.100.084
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
Szeg Rozsdamentes acél A4 10X84
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
D1_MM
3
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
54.25
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Hossz
84 mm
Márka
Fabory
D1_MM
3
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
54.25
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D
10
D1
3
D (mm)
10
L (mm)
84
N
80
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
54248.100.084
EAN
4043377304667
UBB
500616947387
UNSPSC
31162400
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése