text.skipToContent text.skipToNavigation

Szárnyas csavar, könnyű (amerikai) típus Rozsdamentes acél A2 M6X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Szárnyas
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Szárnyas
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 15.8
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
e ≈ 26.8
h ≈ 12.9
L (mm) 40
P 1

Cikkszámok

Cikkszám 51820.060.040
EAN 8715492310712
UBB 952351084043
UNSPSC 31161500

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.