Csavarok
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
Csavarok
Szárnyas csavarok
51820
51820.050.025
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
Szárnyas csavar, könnyű (amerikai) típus Rozsdamentes acél A2 M5X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
25 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
6.98
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M5
e ≈
22
h ≈
10.5
L (mm)
25
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51820.050.025
EAN
8715492310644
UBB
952351083888
UNSPSC
31161500