Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
3Z461469
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
Swiss Tech Spirál fúró DIN 338 HSS TiN (Tip) 4,60MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Leírás
HSS Straight Shank TiN Tipped Jobber Drills - Metric. Metric Bright body with TiN coating on working part. For drilling in steel, cast steel alloyed and non-alloyed, grey cast iron, graphite and malleable cast iron. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 338.
Cikkszámok
Cikkszám
3Z461469
EAN
5036140198180
UBB
500649887311
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
SWT1255046A