text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts metric BS ≈4882 Steel ASTM A193M - ASTM A194M Plain Gr.B7 - Gr.2H

Numer artykułu
marca Fabory
Class Gr.B7 - Gr.2H
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical ASTM A193M - ASTM A194M
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specyfikacje

marca Fabory
Class Gr.B7 - Gr.2H
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical ASTM A193M - ASTM A194M
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Depending on availability studbolts may be supplied with nuts with WAF according to DIN 934 instead of ASME B18.2.4.6M.
  • L is the nominal length of the studbolt not including the chamfered ends.

Normy

ASTM A193/A194

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.