Csapok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Csapok
55270
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
Tőcsavar fém véggel, ≈ 1,25d DIN 939 Rozsdamentes acél A4
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: M10 x 65 - DIN 938, ahol az L = 65 mm a működő hossz és a b
1
= 12 mm a fém vég. A teljes hosszúság 65 + 12 = 77 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b
2
= 26 mm.
A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami 'szoros illesztést' jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
A DIN 938 (5.6/5.8/8.8) szabvány szerinti, ≈ 1,25d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, többek között öntöttvasban.
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: M10 x 65 - DIN 938, ahol az L = 65 mm a működő hossz és a b
1
= 12 mm a fém vég. A teljes hosszúság 65 + 12 = 77 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b
2
= 26 mm.
A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami 'szoros illesztést' jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
A DIN 938 (5.6/5.8/8.8) szabvány szerinti, ≈ 1,25d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, többek között öntöttvasban.
Szabványok
DIN
939
NF
E25-135
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést