Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
08772
08772.160.070
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
Structural assembly set with fit bolt oversized thread EN 15048 Acél Tűzi horganyzott 5.6/5 oversized M16X70X38
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
5.6/5
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Ls (min.)
38
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
70 mm
Márka
Fabory
Osztály
5.6/5
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Ls (min.)
38
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
185
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.oversized
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
24.5
d-D
M16
ds
17
k
10
L (mm)
70
m (max.)
15.9
P
2
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
15048
Cikkszámok
Cikkszám
08772.160.070
EAN
8717077308176
UBB
500650937054
UNSPSC
31162400