Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
08440
08440.240.080
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
Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acél Tűzi horganyzott 4.6/5 M24X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
4.6/5
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
80 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.6/5
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
519
Info
Csak teljes dobozok.
Az európai építményeknek meg kell felelniük az építési termékekről szóló szabályzat (angolul: Construction Products Regulation, röviden CPR) előírásainak a termékek és tárgyak biztonsága érdekében.
Általában a harmonizált európai szabványok szerint készült építési termékeket kell használni erre a célra. A csavarkötéses szerelvények az EN 15048-1 szerinti nem előfeszített szerkezeti csavarkötéseknél megfelelnek a CPR előírásainak.
A szerelvények gyártója CE tanúsítvánnyal rendelkezik a termékekre.
Hatlapos DIN 7990 csavarok és ISO 4032 anyák vannak egybe csomagolva külön lezárt dobozokba.
A Teljesítmény nyilatkozat (Declaration of Performance: DoP) elérhető.ISO metric
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
33
d-D
M24
k
15
L (mm)
80
m
21.5
P
3
s
36
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
15048
Cikkszámok
Cikkszám
08440.240.080
EAN
8715492562234
UBB
950351649799
UNSPSC
31162400