Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
08440
08440.120.075
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
Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acél Tűzi horganyzott 4.6/5 M12X75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
4.6/5
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
75 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.6/5
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
95.8
Info
Csak teljes dobozok.
Az európai építményeknek meg kell felelniük az építési termékekről szóló szabályzat (angolul: Construction Products Regulation, röviden CPR) előírásainak a termékek és tárgyak biztonsága érdekében.
Általában a harmonizált európai szabványok szerint készült építési termékeket kell használni erre a célra. A csavarkötéses szerelvények az EN 15048-1 szerinti nem előfeszített szerkezeti csavarkötéseknél megfelelnek a CPR előírásainak.
A szerelvények gyártója CE tanúsítvánnyal rendelkezik a termékekre.
Hatlapos DIN 7990 csavarok és ISO 4032 anyák vannak egybe csomagolva külön lezárt dobozokba.
A Teljesítmény nyilatkozat (Declaration of Performance: DoP) elérhető.ISO metric
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
20.5
d-D
M12
k
8
L (mm)
75
m
10.8
P
1.75
s
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
15048
Cikkszámok
Cikkszám
08440.120.075
EAN
8717077305663
UBB
500650911968
UNSPSC
31162400
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést