text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Acél Tűzi horganyzott 8.8/8 M27X120


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8/8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M27
Hossz 120 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8/8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 826.3
Info
  • Csak teli doboz.
  • Az európai építkezéseknek meg kell felelniük az Építkezése Termékek Szabályozásának (CPR) 305/2011,hogy a termékek és személyek biztonságát garantálják.
  • A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy a harmonizált európai sztenderdet kell használni (hEN sztenderd).
  • A nem előterhelt szerkezeti csavarok esetében az EN 15048-1 használata megengedett.
  • Az ISO 4014/4017 (korábban DIN 931/933) és az ISO 4032 (korábban DIN 934)-hez képest az EN 15048-1 fejbeütése tartlmazza az 'SB' (Structural bolting- szerkezeti csavar) megjelölést, valamint a csomagoláson fel van tüntetve a CE jelölés.
  • A gyártónak CE minősítéssel kell rendelkeznie, hogy EN 15048-1 szerinti kötőelemeket gyárthasson.
  • A csavarok és az anyák egybe csomagolva kerülnek leszállításra egy lezárt dobozban.
  • Elérhető a teljesítménynyilatkozat (DoP).ISO metrikus
Árucikk kód 7318158880

Méretek

d-D M27
k 17
L (mm) 120
m (max.) 23.8
P 3
s 41

Szabványok

ISO 4017/4032
EN 15048

Cikkszámok

Cikkszám 01415.270.120
EAN 8715494290135
UBB 500574472816
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.