Seegergyűrűfogó
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Seegergyűrűfogó
G1024.500.160
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
Stahlwille VDE körfogó 47mm pofahosszúságú egyenes hegyű 2 komponensű fogantyú 160mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
G1024.500.160
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
155
Hosszúság (m)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pofa hossza (mm)
47
Fej szélessége (mm)
15.5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
155
Hosszúság (m)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pofa hossza (mm)
47
Fej szélessége (mm)
15.5
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Egyéb
Fej magassága (mm)
8.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Model
6524
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1024.500.160
EAN
4018754036851
UBB
203103008173
UNSPSC
27112125
Gyártó cikksz
65245160