Gedore Toebehoren
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
G0541.000.871
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
Stahlwille univerzális csukló 871 IMP
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
25.4
Hosszúság (m)
125
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
25.4
Kulcsszélesség (hüvelyk)
1 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
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
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
25.4
Hosszúság (m)
125
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
25.4
Kulcsszélesség (hüvelyk)
1 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
1265
Árucikk kód
Megtekint
Type
Impact Ball Joint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0541.000.871
EAN
4018754017430
UBB
203122676679
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
36020000