Kiegészítők
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Szintezők
Mágneses szintezők
G0470.000.561
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
Stahlwille univerzális csukló 561 3/4 hüvelyk hosszúság 108 mm orsócsúcs
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
19.05
Hosszúság (m)
109
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
19.05
Kulcsszélesség (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
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
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
19.05
Hosszúság (m)
109
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
19.05
Kulcsszélesség (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
550
Árucikk kód
Megtekint
Type
Universal Joint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0470.000.561
EAN
4018754013371
UBB
203122121015
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
15020000