text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille univerzális csukló 510QR 1/2 hüvelykes gyorskioldócsukló 80 mm hosszúság 80 mm orsócsapszeg


QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági zárral egy egységet alkotnak!

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 12.7
Hosszúság (m) 80
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 12.7
Hosszúság (m) 80
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 474
Árucikk kód
Type Universal Joint

Leírás

QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági zárral egy egységet alkotnak!

Cikkszámok

Cikkszám G0466.000.510
EAN 4018754151028
UBB 500500095830
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13021000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.