text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille univerzális csukló 47TX GR.E8


külső TORX® csavarokhozKróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 7.5
Hosszúság (m) 43
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 7.5
Hosszúság (m) 43
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Kulcsszélesség (hüvelyk) Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 24
Árucikk kód
Type Uniflex Socket

Leírás

külső TORX® csavarokhozKróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0347.000.008
EAN 4018754002719
UBB 203122704976
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 02070008

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.