Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Szintezők
Szintezők
G0347.000.010
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
Stahlwille univerzális csukló 47TX GR.E10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
külső TORX® csavarokhozKróm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
9.4
Hosszúság (m)
44
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
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
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
9.4
Hosszúság (m)
44
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Kulcsszélesség (hüvelyk)
Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
26
Árucikk kód
Megtekint
Type
Uniflex Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
külső TORX® csavarokhozKróm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0347.000.010
EAN
4018754002726
UBB
203122705056
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02070010