text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille univerzális csukló 47a 1/2


Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 12.7
Hosszúság (m) 47.5
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 12.7
Hosszúság (m) 47.5
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 54
Árucikk kód
Type Uniflex Socket

Cikkszámok

Cikkszám G0343.127.001
EAN 4018754004423
UBB 203122342207
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 02440032

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.