Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Szintezők
Szintezők
G0343.180.001
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
Stahlwille univerzális csukló 47 18 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
18
Hosszúság (m)
54.5
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Kulcsszélesség (hüvelyk)
Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
18
Hosszúság (m)
54.5
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Kulcsszélesség (hüvelyk)
Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
59
Árucikk kód
Megtekint
Type
Uniflex Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0343.180.001
EAN
4018754002542
UBB
203122341886
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02040018
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést