Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzókészletek
G0343.160.001
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
Stahlwille univerzális csukló 47 16 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
16
Hosszúság (m)
51.5
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Kulcsszélesség (hüvelyk)
Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
16
Hosszúság (m)
51.5
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Kulcsszélesség (hüvelyk)
Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
56
Árucikk kód
Megtekint
Type
Uniflex Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0343.160.001
EAN
4018754002528
UBB
203122341621
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02040016