text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille univerzális csukló 428 3/8 inch hossz 46 mm Spline


Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 9.52
Hosszúság (m) 46
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Kulcsszélesség (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 9.52
Hosszúság (m) 46
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Kulcsszélesség (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 56
Árucikk kód
Type Universal Joint

Cikkszámok

Cikkszám G0470.000.428
EAN 4018754012626
UBB 203122103112
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 12020000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.