Kiegészítők
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
G0470.000.407
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
Stahlwille univerzális csukló 407 1/4 inch hossz 40 mm Spline
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
6.35
Hosszúság (m)
37
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kulcsszélesség (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
6.35
Hosszúság (m)
37
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kulcsszélesség (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
22
Árucikk kód
Megtekint
Type
Universal Joint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0470.000.407
EAN
4018754012237
UBB
203122101702
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
11020000