text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE csavarhúzó 4661VDE-3


csökkentett pengeátmérő: alacsonyan fekvő csavarcsatlakozások vagy csavarok eléréséhez és működtetéséhez, pl. kapcsolószekrényekbenkapcsolószekrényekbena beépített védőszigetelésnek köszönhetően a pengeheggyel egy szintben van: értékes helyet takarít meg és optimális hozzáférést tesz lehetővé még a legszűkebb beépítési helyeken is Gördülésvédelem megakadályozza a munkahelyről való nem kívánt elgördülést hornyos csavarokhozKróm ötvözetű acélpenge csiszoltVDE szigetelés 1000 V-igDIN EN 60900szigetelés IEC 900 szerint - AC/1000 V AC/1000 V AC/1000 V

Cikkszám 2M336470
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Méret 3
Tömeg 51
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 205
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Méret 3
Tömeg 51
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Krómozott
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82054000
Type VDE Slotted Screwdriver

Leírás

csökkentett pengeátmérő: alacsonyan fekvő csavarcsatlakozások vagy csavarok eléréséhez és működtetéséhez, pl. kapcsolószekrényekbenkapcsolószekrényekbena beépített védőszigetelésnek köszönhetően a pengeheggyel egy szintben van: értékes helyet takarít meg és optimális hozzáférést tesz lehetővé még a legszűkebb beépítési helyeken is Gördülésvédelem megakadályozza a munkahelyről való nem kívánt elgördülést hornyos csavarokhozKróm ötvözetű acélpenge csiszoltVDE szigetelés 1000 V-igDIN EN 60900szigetelés IEC 900 szerint - AC/1000 V AC/1000 V AC/1000 V

Cikkszámok

Cikkszám 2M336470
EAN 4018754338092
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 46613035
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.