Műhely szerszámkészlet
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Brands
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
Műhelyberendezés
Műhely szerszámkészlet
G0115.001.790
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
Stahlwille 804N 106 db-os nagy szerszámkészlet.
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0115.001.790
Csomagolás
Egyik sem
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet
Nem
Villanyszerelő készlet
Nem
Keresztfejes csavarhúzók száma PH
2
Karimás csavarhúzók száma
6
dugókulcsbetétek száma
17
dugókulcsok száma
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Csomagolás
Egyik sem
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet
Nem
Villanyszerelő készlet
Nem
Keresztfejes csavarhúzók száma PH
2
Karimás csavarhúzók száma
6
dugókulcsbetétek száma
17
dugókulcsok száma
12
Nyitott végű csavarkulcsok száma
10
Szerszámok száma összesen
106
Fogók száma
4
Kombikulcsok száma
19
Hatszögkulcsok száma
9
racsnis kulcsok száma
1
Vésők és lyukasztók száma
8
Kalapácsok száma
2
Többfunkciós szerszámok száma
1
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
12300
Árucikk kód
82055980
Type
Tool Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0115.001.790
EAN
4018754083961
UBB
230188000544
UNSPSC
27111714
Gyártó cikksz
97842714