Kiegészítők
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
Kiegészítők és alkatrészek
Egyéb kiegészítők
G0452.000.506
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
Stahlwille T-kar csúszógallérral 506 1/2 inch hosszúság 300 mm Spline
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Nem
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
300
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Univerzális csukló
Nem
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
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Nem
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
300
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Csúsztatható fogantyú
Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
432
Árucikk kód
Megtekint
Type
T-Handle
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0452.000.506
EAN
4018754013104
UBB
203122117989
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
13070000