text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille T-kar csúszógallérral 404 1/4 inch hosszúság 115 mm Spline


Cikkszám
Kialakítás T-handle
Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 116
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás T-handle
Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 116
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csúsztatható fogantyú Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 38
Árucikk kód
Type T-Handle

Cikkszámok

Cikkszám G0452.000.404
EAN 4018754012329
UBB 203122331150
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 11070000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.