Kiegészítők
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
G0452.000.425
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
Stahlwille T-kar 425 3/8 hüvelyk hosszúságú 165 mm Spline 3/8 inch
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
10 mm (3/8″) square drive. Chrome alloy steel. Chrome-plated
Teljes leírás
Cikkszám
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Nem
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
165
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Nem
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
165
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Csúsztatható fogantyú
Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
132
Árucikk kód
Megtekint
Type
T-Handle
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
10 mm (3/8″) square drive. Chrome alloy steel. Chrome-plated
Cikkszámok
Cikkszám
G0452.000.425
EAN
4018754012701
UBB
203122354582
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
12070000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést