Nedtrain Oud
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
G0426.001.850
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
Stahlwille 45TX/7 foglalatkészlet 45TX /7
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
külső TORX® csavarokhozKartonba csomagolvaTartalom 7 db:No 45TX: E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14
Teljes leírás
Cikkszám
G0426.001.850
Csomagolás
Egyéb
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma
0
Szerszámok száma összesen
7
Csatlakozási méret (mm)
9.53
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Csomagolás
Egyéb
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma
0
Szerszámok száma összesen
7
Csatlakozási méret (mm)
9.53
Csavarhúzó aljzatok száma
0
Torx aljzatok száma
7
Hatszögletű aljzatok száma
0
racsnival
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
1750
Árucikk kód
Megtekint
Type
Socket Spanner Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
külső TORX® csavarokhozKartonba csomagolvaTartalom 7 db:No 45TX: E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14
Cikkszámok
Cikkszám
G0426.001.850
EAN
4018754079070
UBB
203122661234
UNSPSC
27111703
Gyártó cikksz
96022702