text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 40DL 11 mm


extra mélyDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (m) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (m) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 10.5
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 40
Árucikk kód
Model 40 DL 11
Type Socket

Leírás

extra mélyDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0303.110.001
EAN 4018754000876
UBB 203122401938
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01240011

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.