Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G0306.000.008
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
Stahlwille dugókulcs 402aSP 8 orsó 1/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
G0306.000.008
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
6.35
Hosszúság (m)
32
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
6.35
Hosszúság (m)
32
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kulcsszélesség (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
16
Árucikk kód
8204200000
Type
Uniflex Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0306.000.008
EAN
4018754170876
UBB
500504903872
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01542016