Pomac Automation B.V.
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G0559.001.359
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
Stahlwille Bit csavarhúzó méret Hex C 8 L.38mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0559.001.359
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
10
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
15
Árucikk kód
Megtekint
Type
Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0559.001.359
EAN
4018754114733
UBB
203122725682
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
08200013